Beli dinamo kipas angin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YKE Dinamo KipasDeskripsi:Produk ini dapat digunakan untuk mengganti mesin/dinamo Kipas Angin bermerk Maspion berbagai jenis baik Standfan/berdiri maupun Wallfan/Dinding.atribut:
- Bearing Unit: Double
- Kapasitor include: Yes
- Voltage (V): AC 450
- Visero Dinamo KipasDeskripsi:Dapat digunakan untuk kipas angin jenis box fan/kipas kotak.
- SEKAI Wall Fan (Kipas Angin)Deskripsi:- Kipas angin meja/lantai industri - 3 pengatur kecepatan - Hembusan angin kencang - Dilengkapi sekring pengaman - Osilasi penuh - Gear box dari besi yang di cetakatribut:
- Color: Black
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Standing Mist Fan GRASO (Kipas Angin Air)atribut:
- Dimensions (cm): 40x40x117
- Speed (rpm): 1250
- Size (inch): 16
- Area Range (m²): 20
- Air Flow (m³/hour): 47.73
- Power (W): 75
- Tank Capacity (L) : 2.3
- Water Volume (ml/hour): 200
- Cosmos Wall Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Kipas Angin Dinding / Wall Fan dengan bilah kipas berukuran 12 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Blade dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.atribut:
- Size (inch): 12
- Power (W): 37
- Cosmos Wall Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Kipas Angin Dinding / Wall Fan dengan bilah kipas berukuran 16 inch. Memiliki 3 level kecepatan dan tombol berhenti yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Blade dirancang untuk menghasilkan angin sejuk yang lebih melebar dan merata ke seluruh ruangan.
- CKE Wall Fan WF-ECO Series (Kipas Angin)Deskripsi:Wall fan/ industrial wall fan/ kipas angin industri/ kipas angin dinding/ kipas angin tembok CKE memiliki diameter kipas 18 inchi yang cukup besar untuk ditempatkan pada gudang, pabrik, ataupun tempat luas lainnya. Kipas angin ini menggunakan daya 120 watt yang hemat energi serta mampu memberikan kesejukan di seluruh ruangan dengan tiupan angin yang kencang.atribut:
- Voltage (V): 220
- SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)Deskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1000
- Visero Dinamo Pengeringatribut:
- Power (W): 70
- IMPACT Dinamo Starter Motor (Alat Bantu Stater)Deskripsi:Dinamo Starter Aerox 155
- Purelizer Hand Sanitizer Cair (Pembersih Tangan)Deskripsi:- Cepat kering- Setelah pemakaian tidak lengket dan tidak perlu di bilas- Lembut di tangan- Cocok digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, kantor, komersial, sekolah, rumah sakit, handle pintu, tombol lift, saklar lampu dan barang-barang lainnya.KEMENKES RI PKD 20501022328atribut:
- Fragrance: Aloevera
- Form: Liquid
- Composition: 70% Ethyl Alcohol, Distilled Water dan Glycerin
- Liquid Color: Green
- MAXIMA Dinamo Dinamo Motor B3 1 Phase 4 Pole 1400RPMatribut:
- Body Material: Iron
- Frequency (Hz): 50
- Insulation class: Class F
- Number of Pole: 4 pole
- Rotation Speed (rpm): 1400
- Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- Tyrone Electro Motor 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted B3 4P 1500RPM (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.atribut:
- Number of Pole: 4P
- Bonzer Electric Motor Foot Mounting B3 (Dinamo Motor Listrik)atribut:
- Phasa: 3Phase
- Frequency (Hz): 50/60
Daftar Harga dinamo kipas angin Terbaru October 2026
| YKE Dinamo Kipas | Rp1.499.900 |
| Visero Dinamo Kipas | Rp90.900 |
| SEKAI Wall Fan (Kipas Angin) | Rp999.900 |
| KRISBOW Standing Mist Fan GRASO (Kipas Angin Air) | Rp1.399.900 |
| Cosmos Wall Fan (Kipas Angin) | Rp309.900 |
| Cosmos Wall Fan (Kipas Angin) | Rp299.900 |
| CKE Wall Fan WF-ECO Series (Kipas Angin) | Rp1.599.900 |
| SEKAI Stand Fan (Kipas Angin) | Rp219.900 |
| Aero Electric Motor Foot Mounted B3 1000RPM 3 Phase 6 Pole (Dinamo Motor Listrik) | Rp1.099.900 |
| Visero Dinamo Pengering | Rp279.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P103138912-1.jpg)
/qfP111154951-1.jpg)
/pjP105470919-1.jpg)
/q1P105470937-1.jpg)
/P103138833-1.jpg)
/P103060073-1.jpg)
/P102120125-1.jpg)

/7aP107774262-1.jpg)
/k3P108168723-1.jpg)

/2tP102120101-2.jpg)
/P102046852-1.jpg)

/92P103957326-1.jpg)
/ftP104661569-2.jpg)
/idP105441661-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)